サイオニクス フルカラー暗視カメラ ナイトウェーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20124146 品番 10322031
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
仕様●ビデオ出力:NTSC●ビデオ接続:SMA / BNC / RCA●可視光領域:400〜1200nm 寸法(mm)127×127×152 ブラック 材質(本体)耐UVポリカーボネート 電源(V)DC12 レンズ16mm / F1.4 センサーブラックシリコンCMOSセンサー 解像度1280×1024ピクセル 視野角水平:44° 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)−20〜+50 無線通信方式WiFi + Bluetooth 焦点距離10m〜無限遠 フレームレート60hz 耐振動/耐衝撃IEC60945 IK08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする