曜日別特売
PGSKC-A2A1KB-KSET ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A2A1片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20124356

PGSKC-A2A1KB-KSET ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A2A1片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20124356
PGSKC-A2A1KB-KSET ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A2A1片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20124356
PGSKC-A2A1KB-KSET ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A2A1片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20124356
PGSKC-A2A1KB-KSET ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A2A1片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20124356
PGSKC-A2A1KB-KSET ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A2A1片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20124356
PGSKC-A2A1KB-KSET ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A2A1片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20124356
PGSKC-A2A1KB-KSET ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A2A1片面ブラック アームキャスターセット 常磐精工 20124356

ポスターグリップスタンド看板コンビ(屋内用) A2A1片面ブラック アームキャスターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード20124356品番PGSKC-A2A1KB-KSET
参考基準価格(税別)¥52,700販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

定番×季節商品など、2種類のポスターを同時に展示できるスタンド看板+アームキャスターセット

用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。
【ご注意】ポスターの交換は片方ずつ行って下さい。上下の接続部が干渉するため、同時にフレームを開くことはできません。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
店舗前看板に
材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋内用:ハードボード、パネルフレーム幅=32mm幅(mm)644質量(kg)8.4ブラック高さ(mm)1500奥行(mm)510
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1につき12,500/税込13,750
沖縄地方数量1につき25,000/税込27,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする