ラックスタンド看板 A3横ホワイト アームキャスターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20126377 品番RASK-A3YW-KSET
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

A3ポスターとサンプル品の展示を同時に行える1台2役のスタンド什器+アームキャスターセット

用途
【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて本体の横からレールに沿って差し込むだけです。
【リバーシブルで使用可能】カードケースには表と裏で異なるポスターを入れて使用できるので、ランチメニューとディナーメニューといったように2種類のポスターを入れると、更に便利にご利用頂けます。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
メニュースタンドに
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm+カードケースA3、受け=アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)、棚受け=ZAM、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上 幅(mm)1180 質量(kg)5.3 シルバー 高さ(mm)460 奥行(mm)480
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする