SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の ロッド、釣り竿
オシア ブレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●バーチカルウェイト(g):30-120●リールシート位置(mm):403●継ぎ方式:グリップジョイント●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:45●全長(ft.):6'8"
注文コード
20126630
品番
S68-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●バーチカルウェイト(g):30-120●リールシート位置(mm):403●継ぎ方式:グリップジョイント●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:45●全長(ft.):6'8"
適合
ラインPE(号):MAX 2
質量(g)
キャスト:MAX 90
タイプ
リールシート:UPLOCK
全長(m)
2.03
自重(g)
126
グリップタイプ
セパレート
最大ドラグ(kg)
3
継数(本)
2
仕舞(cm)
161.4
先径(mm)
1.8
カーボン含有率(%)
89.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません