オシアプラッガー フルスルットル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)3 仕様●リールシート位置(mm):447●継ぎ方式:並継●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:45●全長(ft.):8'3" 自重(g)367 注文コード20126745 品番S83H-3(24年モデル)
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は60,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は継数・仕様・自重など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●リールシート位置(mm):447●継ぎ方式:並継●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:45●全長(ft.):8'3" 適合ラインPE(号):MAX 8 タイプリールシート:DOWNLOCK 全長(m)2.51 自重(g)367 グリップタイプストレート 最大ドラグ(kg)14 継数(本)3 仕舞(cm)91.3 先径(mm)2.8 ルアーMAX(g)160 カーボン含有率(%)91.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする