コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●プラグウェイト(g):MAX 150●リールシート位置(mm):521●継ぎ方式:並継●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:45●全長(ft.):9'8" 注文コード20126770 品番S98XXH(24年モデル)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥77,600 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●プラグウェイト(g):MAX 150●リールシート位置(mm):521●継ぎ方式:並継●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:45●全長(ft.):9'8" 適合ラインPE(号):MAX 8 質量(g)ジグ:MAX 180 タイプリールシート:UPLOCK 全長(m)2.95 自重(g)396 グリップタイプストレート 最大ドラグ(kg)12 継数(本)3 仕舞(cm)114.2 先径(mm)3 カーボン含有率(%)99.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする