コルトスナイパー リミテッド ビッグゲーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●プラグウェイト(g):MAX 200●リールシート位置(mm):516●継ぎ方式:並継●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:45●全長(ft.):9'2" 注文コード20126788 品番S92XXXH(24年モデル)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥78,400 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●プラグウェイト(g):MAX 200●リールシート位置(mm):516●継ぎ方式:並継●最大ドラグ角度(°):最大ドラグ:45●全長(ft.):9'2" 適合ラインPE(号):MAX 10 質量(g)ジグ:MAX 250 タイプリールシート:UPLOCK 全長(m)2.8 自重(g)392 グリップタイプストレート 最大ドラグ(kg)14 継数(本)3 仕舞(cm)109.1 先径(mm)3.1 カーボン含有率(%)99.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする