スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段)

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20127156 品番KTC018-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1段あたり耐荷重150kg!
頑丈なスチール枠にシンプルで上部なMDFボードをはめこんだ、様々な場所で使える5段ラックです。
組み替えれば2段と3段の高さ90cmラックとしても使用OK。
向きを変えてコーナーラックにするのも良し!
もちろん棚板の高さも変えられるので使いやすさ抜群。
シンプルなデザインで、リビングや工具置き場などどこでも置けちゃう!

質量(kg)14 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール、MDF 奥行(mm)400 間口(mm)900 段数5 耐荷重(kg/段)150 棚ピッチ(mm)約40 棚板内寸・間口(mm)830 棚板内寸・奥行(mm)330
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※耐荷重の値は棚板全体に均等に荷重をかけた場合の値になります。
※大人2名以上で組み立てを行なってください。
※組み立て時には、軍手、ゴムハンマー、マイナスドライバーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20127156
2025-08-30
用途:
部屋の収納棚として
建設業・工事業

値段が安いので仕方ないですが、爪のはめ込みが合いづらいところがあります。
噛み合ってハンマーで叩きながら入れると、爪の塗装がポロポロと剥がれていきました。

2025-10-22
用途:
材料倉庫の棚の追加
株式会社ハクロン製作所 様

耐荷重150Kgにだまされた、しっかりと確認しなかった自分が悪いが4mmのMDFボードは金属の棚板の上に敷く物との認識で購入した、残念ですが4mmたないたのみがあり最初から50kgも持つような商品では無い、数年でMDFボードが吸湿して使えなくなると思う、組み立てたので返品できないがしっかりと確認すれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする