スチールラック 5段ラック コーナーラック 耐荷重150kg(1段)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20127181 品番RC5-45S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

1段あたり耐荷重150kg!
頑丈なスチール枠にシンプルで上部なMDFボードをはめこんだ、様々な場所で使える5段ラックです。
正方形で収まりがよく、棚板の高さが変えられて使いやすい。
カッコ良いブラック調でリビングや工具置き場などどこでも置けちゃいます!

仕様単体・組立式 質量(kg)8.1 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール、MDF 奥行(mm)450 間口(mm)450 耐荷重(kg/段)150 棚段数5 棚ピッチ(mm)30 棚板内寸・間口(mm)380 棚板内寸・奥行(mm)380
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※耐荷重の値は棚板全体に均等に荷重をかけた場合の値になります。
※大人2名以上で組み立てを行なってください。
※組み立て時には、軍手、ゴムハンマー、マイナスドライバーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする