画像準備中

標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC12 定格出力電力(W)50 注文コード20127251 品番PDA50F-12-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は定格出力電圧・定格出力電力など18種類から選べます 他の種類を見る

・高効率
・低ノイズ
・広い動作周囲温度範囲
・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
・SEMI F47 規格対応可

オプションC:コーティング仕様 質量(g)330 max 定格出力電流(A)4.3 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×82×120(端子台含まず) 定格出力電力(W)50 最大出力電力(W)51.6 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする