スタンダードシリーズ[対撚りケーブル/シールド付]高可動部用ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 20127725 品番 SRFV-A030P01S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル
シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用
ISO 14644-1 Class4取得
UL規格品・RoHS2対応
※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。

用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等 適合一括シールド:有 荷姿タバ巻 導体抵抗(mΩ)0.064 外径(mm)PVCシース標準:5.1 概算質量(kg/km)36 絶縁抵抗(MΩ/km)2500 導体構成(本/mm)7/9/0.08 絶縁体外径(mm)ETFE:1.18 対数(P)1 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流6.6(A以下) 耐電圧(V/sec)500 導体サイズ(AWG[mm2])23(0.316)
取扱説明書:(2.93MB)
注意
※メーカーでの各種試験データを基に、独自の寿命予測シミュレーションで得た参考値であり、保証値ではありません。
※推奨保管方法:高温、多湿を避け、高荷重を加えないように(ケーブルの上に重量物を置かない)屋内にて保管してください。
※メーカー品は全て受注生産となっております。その為、納期が前後する場合がございます。
※1 シールド付ケーブルはシールド-線心間で2000V/1分間です。
※2 単心コードでの値です。
※3 周囲温度40℃以下/気中施設の場合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする