※使用例

2重ガーゼふとん衿カバー3色組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3色) 注文コード20129500 品番a34326
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

汚れやすい布団の衿元をガード
綿の2重ガーゼでサラサラな肌触りが一年中快適。取り付けラクラクで洗濯時や急な来客時にも便利です。
両脇ゴム入りで外れにくい
穴あき部分が布団の角にフィットしズレにくい
綿100%
丸洗いOK!(ネット使用)

材質2重ガーゼ:綿100%、パイピング部分:ポリエステル65%・綿35% ブルー+グレージュ+若草色 質量(g)1枚:(約)168 寸法(cm)(約)50×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする