※使用例

a3438320 中綿入りふっくら防水敷パッド ファミリー・ライフ 20129518 a3438320 中綿入りふっくら防水敷パッド ファミリー・ライフ 20129518 a3438320 中綿入りふっくら防水敷パッド ファミリー・ライフ 20129518 a3438320 中綿入りふっくら防水敷パッド ファミリー・ライフ 20129518 a3438320 中綿入りふっくら防水敷パッド ファミリー・ライフ 20129518

中綿入りふっくら防水敷パッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20129518 品番 a3438320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

裏面防水加工の3層構造ふっくら敷パッド
裏面に防水加工を施しマットレスや布団への水分の染み込みを防止。寝汗対策や介護にオススメです。
肌触りの良いピーチスキン、乾きやすいポリエステルわた、防水布で寝具を守る!
さらりとした気持ち良い肌触り!!
ビニールのようなガサガサ音がしません
四隅にゴム付き

材質表地・中綿・裏地:ポリエステル100% ブルー サイズシングル 質量(g)(約)600 寸法(cm)(約)100×205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする