RXV-26 自動レベル RXV26倍

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20129606 品番RXV26
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場
強く、遠く、正しく使える自動レベル
高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ
JSIMA校正サービス対象
盗難・火災保証
IP66耐塵・耐水
最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応
対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ
焦点板十字線・・26倍には十字形、28・35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載
対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載
平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能
折りたたみ式ミラー搭載

付属品三脚(SA-R-2) その他【焦点板】十字形 質量(kg)1.75 倍率26 本体寸法(mm)220×140×140 感度【気泡管】10'/2mm 最小読取値(°)【水平目盛盤】1 取付ねじ【三脚】5/8inch 正像 視界1°20' 分解力3.5" 対物レンズ有効径(mm)42 1km往復標準偏差(mm)2 スタジア比100 合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より) 補正機能±15'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする