AX-HOLDER-SET-B 天びん・ピペット用サンプルホルダーセット エー・アンド・デイ 20131311 AX-HOLDER-SET-B 天びん・ピペット用サンプルホルダーセット エー・アンド・デイ 20131311 AX-HOLDER-SET-B 天びん・ピペット用サンプルホルダーセット エー・アンド・デイ 20131311

天びん・ピペット用サンプルホルダーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20131311 品番AX-HOLDER-SET-B
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

◆試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー
◆大中小3つで1セット
◆ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能
◆セットを一つに纏めて収納が可能
◆シリコン帯電防止処理済み
◆※サンプル容器は付属しません。

付属品取扱説明書 セット内容大・中・小3つで1セット 材質導電性シリコンゴム(帯電防止仕様) 質量(g)【大】45、【中】32、【小】16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】67×67×40、【中】56×56×36、【小】40×40×32 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする