古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の ビニールテープ
古藤工業(Monf)の ビニールテープ防食・配管用途
防食テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
20132860
品番
K-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
色
ライトブルー
用途
水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応