曜日別特売

強粘着 多用途補修テープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
ホワイト
内容量1箱(30巻)注文コード20132878品番S9001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。

用途
各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等
ホワイト幅(mm)48厚さ(mm)0.18長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※人体には貼り付けないで下さい。カブレの恐れがあります。
※家具・壁・ガラス・車のボディー等に貼らないで下さい。変色や糊が残る場合がございます。
※電気コード類には使用しないで下さい。
※ホコリ・水分や油分をよく拭き取り、しっかり貼り付けて下さい。
※直射日光を避け、涼しい場所で保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30098434
2024-05-02
用途: シートの接合
製造業

糸入り透明シートの接合に使用した。雨水が当たる部分は暫くすると剥がれ、日光が当たる部分は紫外線にやられてボロボロになる。

対象商品 : 30098434
2018-05-21
用途: 床シートの繋ぎ
地域ケアサポート

粘着力はあるのですが粘着力に見合う厚みがないので短縮して拠れてしまいます。ホンのもう少し厚みあれが完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする