画像準備中

フルトーシーリング STダクト

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 幅(mm)40 注文コード20132975 品番難燃用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はテープ幅・幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

自己融着性によって施工部は経時後一体化します。
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。
溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。
フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。
汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。

幅(mm)40 厚さ(mm)1 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44670647
2017-08-30
用途:
ブロックをスピーカースタンドとして流用するために、遮音・振動吸収材として外周に巻き、その上にビロードを貼付。
その他業種

上記用途のため、グルグル巻きに外周に巻きたいので、セパレーターのないバージョンがあると更に使いやすいと思いました。

対象商品:
44670631
2014-10-16
用途:
目張り

普通のブチルゴムテープです。

商品説明には”粘着力(N/10mm): 30.0”とあり、同系統の商品の中では粘着力が高そうだったので購入したのですが、実際のところそんな粘着力はありませんでした。
確認しなかった私がいけないのですが、古藤工業のホームページで確認したところ、粘着力は”13.1”でした。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
情報に誤りがありましたので、修正いたしました。
ご用途に合わないようでしたら、お手数ではございますが弊社お問合せ窓口までご連絡頂けましたら、ご対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする