DP009メッシュプロテクタベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20133000 品番 60938
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

流れる空気を利用し蒸れを解消するプロテクターメッシュベスト。
厚手のメッシュ生地により、ジャケットとカラダ間に隙間を作り出し、空気の通り道を確保。
自由に空気が流れることで通気性が上がり、ジャケット内の蒸れを解消します。
付属プロテクターは、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いSAS-TECのトリプルフレックスを採用。
プロテクターの粒面を肌側にして装着することで、粒同士の間にも空気の通り道があり蒸れを防止します。

用途サイズが合えばお手持ちのプロテクターを挿入可能 BK サイズS プロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸部、背中(CEレベル1)
注意
※ 本製品はモーターサイクルライディングウェアとしての快適性および安全性を重視して開発されておりますが、転倒時など外部からの衝撃に対して、身体を完全に保護できるものではありません。ライディング時は常に安全運転をお願いいたします。
※ ご自身の体に合ったものをお選びください。サイズが合っていないウェアを着用されますと、プロテクション効果が充分に発揮されない場合やライディングに支障をきたす場合もあり非常に危険です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする