L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。 ※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。 出隅、入隅の両タイプがあります。 床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。 このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。 なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。 3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)