HL72060 リリカラソフト巾木 リリカラ 20134750

リリカラソフト巾木

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(25枚)高さ(mm)60加工R加工:あり注文コード20134750品番HL72060
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
用途ソフト巾木仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028高さ(mm)60規格巾909mm×全厚1.7mm加工R加工:あり機能抗菌防汚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする