KT-230JD-W9D3T1 コルトチェア(肘なし) イトーキ 20135885

コルトチェア(肘なし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード20135885 品番KT-230JD-W9D3T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,300
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ワークシーンを楽しく軽やかに演出する、メッシュ&フレーム構成のシンプルなたたずまい。座り心地のよさと毎日のハードな仕様にもしっかり応えるクオリティの高さ、そして軽快なメッシュ張地により蒸れない快適さを実現したチェア、それが「コルト」です。
座面カラーバリエーションを豊富に取り揃えていますので、空間のイメージにあわせてお選びいただけます。

材質背/メッシュ張り、脚/強化ナイロン樹脂、本体/ポリプロピレン樹脂、張地/ポリエステル、キャスター/ナイロン双輪 質量(kg)9.6 種類オフィスチェア 全高(mm)910 キャスターあり 肘掛なし 本体質量(kg)9.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×565×910 色(フレーム)ホワイト 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 色(脚部)グレー 背タイプハイバック 色(座面)ホワイト 色(背面)ブラック
注意
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。ご了承ください。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする