大阪魂
ニッケル(+)サラコ(アンダーカット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1200個)
1袋(4000個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
1袋(1000個)
1袋(65個)
1袋(500個)
1袋(1200個)
1袋(400個)
1袋(28個)
1袋(26個)
1袋(200個)
ねじの呼びd
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
5
3
4
5
8
10
6
12
15
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(1200個)
注文コード
20136125
品番
5X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,572
販売価格(税別)
¥
15,065
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
ニッケル
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5