4 スモールローラー モノタロウ 20136296 4 スモールローラー モノタロウ 20136296 4 スモールローラー モノタロウ 20136296 4 スモールローラー モノタロウ 20136296

スモールローラー

(206件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 20136296 品番 4
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水性・油性兼用

ローラーサイズ(inch)4 ローラーサイズ(mm)100 毛丈(mm)12 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 206
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20136305
2026-01-21
用途:
塗装
卸売・小売業

申し分なし。更に大容量で売って欲しい。品質良しでリピートに適している。

2025-12-23
用途:
トタン屋根塗装
教育・研究機関

トタン屋根(約20u)の塗替えに使用しました。
価格が倍以上する商品と比べると、耐久性が落ちるように感じましたが、20uの塗替えは、ローラー1本で塗り終えられます。
ローラーがダメになるタイミングと、塗装終了が同じタイミングで、捨てるのもちょうど良いタイミングになり、私の作業にはピッタリでした。
素人作業には、コスパも良くおすすめです。

対象商品:
20136305
2026-01-05
用途:
ペンキ塗装
安田工業 様 (建設業・工事業)

安くて使い安いです。
あまり多く使うサイズではないですが品物が良いのでなお満足です。

2025-10-29
用途:
外壁の塗装
卸売・小売業

若干の毛の取れ具合は気になるところですが、お値段とその品質にはとても満足しております。リピートしたい商品の1つです。

対象商品:
20136305
2025-12-18
用途:
屋根塗装に使用
建設業・工事業

使い方によると思いますが、私の場合はローラーが1日持たないので午前に1個、午後に1個の感じで使用しています。
但し、コスパが良いので気になりません。

2026-01-09
用途:
塗装

安いのでよく使います。
泡立ちが多い気がします。
無泡タイプのお得用パックがあれば良いのですが。

2026-01-05
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

他社商品と比べコスパの割に耐久性もありオススメです。

2025-09-30
用途:
ガレージの塗装
教育・研究機関

ホームセンターで売っているものと比べ、何ら遜色はありませんでした。気兼ねなくどんどん新しいものを使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする