スモールローラー 短毛

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 20136314 品番 4
販売価格(税込) ¥1,099 定期注文特価(税込)989
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
899 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

水性・油性兼用

ローラーサイズ(inch)4 ローラーサイズ(mm)100 毛丈(mm)5 用途内装塗装の仕上げ用 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル50%、ウール50% 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20136314
2025-12-05
用途:
塗装
サービス業

値段が安い為、購入致しました。
別段、問題無く作業出来ました。

対象商品:
20136314
2023-06-21
用途:
接着剤の塗布
有限会社渡部木工資材 様

コストがやや抑えることができました。もう少し抑えられたら助かります

対象商品:
20136314
2023-02-05
用途:
油性塗料用で使用
A-planner 様 (建設業・工事業)

短毛なので塗りやすい。前に使っていたのは長時間使用すると抜け毛が目立っていたがこれは気になるほど抜けないので良かった。

対象商品:
20136314
2022-10-29
用途:
塗装
建設業・工事業

作りがしっかりとしてるにもかかわらず、リーズナブル。色合いもいい感じです。

対象商品:
20136314
2021-11-23
用途:
塗装

予想より径が小さいせいか、塗装の含みが少なく抜け毛しやすい。価格相応でしょうか。

1人が参考にしています
2024-10-28
用途:
塗装の作業時に

ローラーの回りが悪すぎて全然使い物になりません今まで他社製品など多々使用しましたが残念ですが、この品は商品にしては、いけないレベルだと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。
品質管理の徹底を図ります。

2021-03-17
用途:
塗装
有限会社くりーんゆう 様 (建設業・工事業)

今使用しています。毛の長さもちょうどよく毛抜けも少ないです。安くてよい商品です!

対象商品:
20136314
2021-01-07
用途:
塗装作業時
株式会社プロアクティブ・スタッフ 様

回転が悪い商品が多い中、とても回りがよくて使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする