大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
GBSUSトラスコ(パンチナシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20138356
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,548
販売価格(税別)
¥
20,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
GB
寸法K(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4