大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
BK SUSトラスコ(パンチナシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20138460
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,642
販売価格(税別)
¥
17,856
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
BK
寸法K(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4