5X10 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138505 5X10 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138505 5X10 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138505

GBSUSトラスコ(パンチナシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20138505 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.8 表面処理GB 寸法K(mm)3.1 寸法dk(mm)11.8 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする