大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
GBSUSトラスコ(パンチナシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20138627
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,767
販売価格(税別)
¥
15,243
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
1
表面処理
GB
寸法K(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M6