大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
GBSUSトラスコ(パンチナシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20138776
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,400
販売価格(税別)
¥
16,727
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1.25
表面処理
GB
寸法K(mm)
4.8
寸法dk(mm)
17.8
ねじの呼びd
M8