大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
GBSUSトラス(ダツラクボウシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
サイズ
3×8×4
注文コード
20138907
品番
3X8X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,559
販売価格(税別)
¥
6,872
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
3×8×4
寸法b(mm)
4
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
6.9
寸法ds(mm)
2.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧