4X12X5 GBSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139011 4X12X5 GBSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139011 4X12X5 GBSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139011

GBSUSトラス(ダツラクボウシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) サイズ4×12×5 注文コード20139011 品番4X12X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,792
販売価格(税別)
4,356
この商品はサイズなど22種類から選べます 他の種類を見る
サイズ4×12×5 寸法b(mm)5 寸法k(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4 寸法ds(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする