4X20X10 GBSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139047 4X20X10 GBSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139047 4X20X10 GBSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139047

GBSUSトラス(ダツラクボウシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) サイズ4×20×10 注文コード20139047 品番4X20X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,212
販売価格(税別)
4,738
この商品はサイズなど22種類から選べます 他の種類を見る
サイズ4×20×10 寸法b(mm)10 寸法k(mm)2.5 寸法dk(mm)9.4 寸法ds(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする