5X10X3 GBSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139108 5X10X3 GBSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139108 5X10X3 GBSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139108

GBSUSトラス(ダツラクボウシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) サイズ5×10×3 注文コード20139108 品番5X10X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,842
販売価格(税別)
7,129
この商品はサイズなど22種類から選べます 他の種類を見る
サイズ5×10×3 寸法b(mm)3 寸法k(mm)3.1 寸法dk(mm)11.8 寸法ds(mm)3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする