5X20X6 GBSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139169 5X20X6 GBSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139169 5X20X6 GBSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139169

GBSUSトラス(ダツラクボウシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) サイズ5×20×6 注文コード20139169 品番5X20X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,986
販売価格(税別)
9,078
この商品はサイズなど22種類から選べます 他の種類を見る
サイズ5×20×6 寸法b(mm)6 寸法k(mm)3.1 寸法dk(mm)11.8 寸法ds(mm)3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする