6X20X8 GBSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139266 6X20X8 GBSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139266 6X20X8 GBSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139266

GBSUSトラス(ダツラクボウシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) サイズ6×20×8 注文コード20139266 品番6X20X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,328
販売価格(税別)
18,480
この商品はサイズなど22種類から選べます 他の種類を見る
サイズ6×20×8 寸法b(mm)8 寸法k(mm)3.7 寸法dk(mm)14 寸法ds(mm)4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする