大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
GBSUSトラス(ダツラクボウシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
サイズ
6×25×8
注文コード
20139291
品番
6X25X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,971
販売価格(税別)
¥
19,974
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
6×25×8
寸法b(mm)
8
寸法k(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14
寸法ds(mm)
4.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧