4X8 ホワイト(+)マルサラコ(ユニクロ 大阪魂 20140797

 

4X8 ホワイト(+)マルサラコ(ユニクロ 大阪魂 20140797
4X8 ホワイト(+)マルサラコ(ユニクロ 大阪魂 20140797
4X8 ホワイト(+)マルサラコ(ユニクロ 大阪魂 20140797

ホワイト(+)マルサラコ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
長さ(mm)8
内容量1袋(2000個)注文コード20140797品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,632
販売価格(税別)
8,756
長さ(mm)8十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする