T1485316MMAHS バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス) 20140812

バイメタル軸付ホールソー

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20140812 品番T1485316MMAHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は94種類から選べます 他の種類を見る

耐久性が高い。より力強く切削し、長持ちするタフツース設計。
長持ち設計。特許バリツース設計が刃の欠けを防ぎます。
切れ味そのまま。高速度鋼刃寿命を延ばします(マトリックII)。
高いトルクに強い。厚いパッキンプレートが高トルクによるダメージを抑えます。
2x4材の貫通が可能です。
様々なワークに対応。

全長(mm)100 用途ステンレス(0.8〜2mm厚)、鉄(0.8〜5mm厚)、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等。 シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)38 ホールソー外径(mm)16
注意
※インパクト軸には対応していません。
※ステンレスへの穴あけは低スピードで使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20140812 T1485316MMAHS 30788878 5121005 バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス) バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス) 1本 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20141695
2022-05-09
用途:
とても良く切れた

家の外壁に穴を開けるために購入
他のホールソーではなかなか開けられなかった穴が
結構楽に(簡単ではないが)開ける事ができた
なかなか良い商品だと思う

対象商品:
20141354
2017-07-23
用途:
大工仕事
建設業・工事業

値段的に安価でよく切れ,施工性の良い道具でした。手入れも楽でした。

対象商品:
20141056
2017-10-29
用途:
自分用

刃先が薄いので 穴あけの 素材によると思いますが 使いやすいものだと思います。

対象商品:
20141302
2018-03-01
用途:
穴あけ

使い方が荒っぽかったのか、キリの部分が折れてしまいました

対象商品:
20141652
2017-06-20
用途:
照明器具穴開け用
建設業・工事業

木材及び釘等も切れ満足しています。軸はあるものを使用しておりますので、ホルソー内の不要物も簡単に取り出せます。

対象商品:
20141135
2017-04-25
用途:
100mm角の木材に48丸の穴を開けたかったのだが

カタログを見て購入する時に有効長(開口可能深さ)38mmを隣の印刷文字の全長100mmと間違い読みしてしまったもの。なかなか、無いホールソー寸法だったため喜び、良く確認せずにち注文したもの。スチール丸管48mmを差込使用したかった。でも裏表38mmを抜き、後はノミ、丸木材ドリルを使います。

対象商品:
20140977
2017-02-07
用途:
配管、木材の穴あけ
建設業・工事業

使い始めは鋭利過ぎるのか?と思う位で、板などに食い込む。出だしは慎重に
買って良かったし、おすすめである。
別の径のホールソーも欲しいけど、欲しい物はほぼ欠品。数週間ご確認したが、回復せず他の店で買うか悩み処
できるだけ早く在庫を確保してもらいたい。

対象商品:
20141196
2016-12-13
用途:
木材の穴あけ
長崎ランタン有限会社 様 (製造業)

この手のホールソーは欲しいサイズがあまりない中このメーカーは1mm単位で揃っているので助かります。耐久性もいい方だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする