T1485518MMAHS バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス) 20140837

バイメタル軸付ホールソー

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20140837 品番T1485518MMAHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は94種類から選べます 他の種類を見る

耐久性が高い。より力強く切削し、長持ちするタフツース設計。
長持ち設計。特許バリツース設計が刃の欠けを防ぎます。
切れ味そのまま。高速度鋼刃寿命を延ばします(マトリックII)。
高いトルクに強い。厚いパッキンプレートが高トルクによるダメージを抑えます。
2x4材の貫通が可能です。
様々なワークに対応。

全長(mm)100 用途ステンレス(0.8〜2mm厚)、鉄(0.8〜5mm厚)、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等。 シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)38 ホールソー外径(mm)18
注意
※インパクト軸には対応していません。
※ステンレスへの穴あけは低スピードで使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20141695
2022-05-09
用途:
とても良く切れた

家の外壁に穴を開けるために購入
他のホールソーではなかなか開けられなかった穴が
結構楽に(簡単ではないが)開ける事ができた
なかなか良い商品だと思う

対象商品:
20141354
2017-07-23
用途:
大工仕事
建設業・工事業

値段的に安価でよく切れ,施工性の良い道具でした。手入れも楽でした。

対象商品:
20141056
2017-10-29
用途:
自分用

刃先が薄いので 穴あけの 素材によると思いますが 使いやすいものだと思います。

対象商品:
20141302
2018-03-01
用途:
穴あけ

使い方が荒っぽかったのか、キリの部分が折れてしまいました

対象商品:
20141652
2017-06-20
用途:
照明器具穴開け用
建設業・工事業

木材及び釘等も切れ満足しています。軸はあるものを使用しておりますので、ホルソー内の不要物も簡単に取り出せます。

対象商品:
20141135
2017-04-25
用途:
100mm角の木材に48丸の穴を開けたかったのだが

カタログを見て購入する時に有効長(開口可能深さ)38mmを隣の印刷文字の全長100mmと間違い読みしてしまったもの。なかなか、無いホールソー寸法だったため喜び、良く確認せずにち注文したもの。スチール丸管48mmを差込使用したかった。でも裏表38mmを抜き、後はノミ、丸木材ドリルを使います。

対象商品:
20140977
2017-02-07
用途:
配管、木材の穴あけ
建設業・工事業

使い始めは鋭利過ぎるのか?と思う位で、板などに食い込む。出だしは慎重に
買って良かったし、おすすめである。
別の径のホールソーも欲しいけど、欲しい物はほぼ欠品。数週間ご確認したが、回復せず他の店で買うか悩み処
できるだけ早く在庫を確保してもらいたい。

対象商品:
20141196
2016-12-13
用途:
木材の穴あけ
長崎ランタン有限会社 様 (製造業)

この手のホールソーは欲しいサイズがあまりない中このメーカーは1mm単位で揃っているので助かります。耐久性もいい方だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする