曜日別特売
4X22 ステンメッキ(+)サラコ D=6 コアタマ 大阪魂 20141951

 

4X22 ステンメッキ(+)サラコ D=6 コアタマ 大阪魂 20141951
4X22 ステンメッキ(+)サラコ D=6 コアタマ 大阪魂 20141951
4X22 ステンメッキ(+)サラコ D=6 コアタマ 大阪魂 20141951

ステンメッキ(+)サラコ D=6 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)22
内容量1袋(1000個)注文コード20141951品番4X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,272
販売価格(税別)
8,429
長さ(mm)22十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする