4X25 3B-ZECウエルドBT(トッキ3 大阪魂 20142915 4X25 3B-ZECウエルドBT(トッキ3 大阪魂 20142915 4X25 3B-ZECウエルドBT(トッキ3 大阪魂 20142915

3B-ZECウエルドBT(トッキ3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20142915 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,574
販売価格(税別)
12,340
長さ(mm)25 寸法H(mm)1.3 寸法S(mm)7 寸法D(mm)10 寸法E(mm)1.5 寸法h(mm)0.8 ねじの呼びM4 突起数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする