4X30 3B-ZECウエルドBT(トッキ3 大阪魂 20142940 4X30 3B-ZECウエルドBT(トッキ3 大阪魂 20142940 4X30 3B-ZECウエルドBT(トッキ3 大阪魂 20142940

3B-ZECウエルドBT(トッキ3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 20142940 品番 4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,822
販売価格(税別)
10,747
長さ(mm)30 寸法H(mm)1.3 寸法S(mm)7 寸法D(mm)10 寸法E(mm)1.5 寸法h(mm)0.8 ねじの呼びM4 突起数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする