5X20 3B-ZECウエルドBT(トッキ3 大阪魂 20143098 5X20 3B-ZECウエルドBT(トッキ3 大阪魂 20143098 5X20 3B-ZECウエルドBT(トッキ3 大阪魂 20143098

3B-ZECウエルドBT(トッキ3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 20143098 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,951
販売価格(税別)
11,774
長さ(mm)20 寸法H(mm)1.8 寸法S(mm)8 寸法D(mm)12 寸法E(mm)2 寸法h(mm)0.8 ねじの呼びM5 突起数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする