錦
錦の 研磨ブラシ(グラインダー用)
錦の カップブラシ
スーパーカップ SN型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
硬鋼線ヒネリ型
外径(Φmm)
75
注文コード
20145904
品番
SN-075-G5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・外径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
材質
硬鋼線ヒネリ型
外径(Φmm)
75
ねじ径(M×P)
10×1.5
線径(Φmm)
0.50
用途
研磨・研削に最適
種別
硬鋼線ヒネリ型
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
10