画像準備中

スーパーカップ SN型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス線ヨリ型 外径(Φmm)75 注文コード20145938 品番SN-075-F2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は材質・外径など13種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

材質ステンレス線ヨリ型 外径(Φmm)75 ねじ径(M×P)10×1.5 線径(Φmm)0.27 用途研磨・研削に最適 種別ステンレス線ヨリ型 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする