錦
錦の 研磨ブラシ(グラインダー用)
錦の カップブラシ
スーパーカップ SH型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20146062
品番
SH-090-F2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
材質
ステンレス線ヨリ型
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
22
線径(Φmm)
0.27
用途
研磨・研削に最適
種別
ステンレス線ヨリ型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
注意
※電動工具でご使用の場合は、その旨をお知らせ下さい。