錦
錦の 研磨ブラシ(グラインダー用)
錦の カップブラシ
スーパーカップ LN型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20146123
品番
LN-090-C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
材質
硬鋼線ヨリ型
外径(Φmm)
90
ねじ径(M×P)
16×2.0
線径(Φmm)
0.27
用途
研磨・研削に最適
種別
硬鋼線ヨリ型
ねじピッチ
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
16