錦
錦の 研磨ブラシ(グラインダー用)
錦の カップブラシ
スーパーカップ LN型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
硬鋼線ヨリ型
外径(Φmm)
120
注文コード
20146132
品番
LN-120-C4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
材質
硬鋼線ヨリ型
外径(Φmm)
120
ねじ径(M×P)
16×2.0
線径(Φmm)
0.35
用途
研磨・研削に最適
種別
硬鋼線ヨリ型
ねじピッチ
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
16