錦
錦の 研磨ブラシ(グラインダー用)
錦の カップブラシ
スーパーカップ LN型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20146227
品番
LN-120-N0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
材質
エヌグリット波型
外径(Φmm)
120
ねじ径(M×P)
16×2.0
線径(Φmm)
1.20
用途
研磨・研削に最適
種別
エヌグリット波型
ねじピッチ
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
16